- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- 真鍮 サイレンサーのおすすめ人気ランキング
真鍮 サイレンサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新258件の「真鍮 サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイレンサー 1/4」、「真鍮」、「クーレット サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)真鍮最大使用圧力(MPa)1消音効果(dB)18使用流体空気流体温度範囲(℃)5~150
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
サイレンサ小型焼結金属サイレンサーRoHS指令(10物質対応)対応
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
千代田通商ステンレススクリーンブレザーベント
気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)使用流体空気・水・薬品流体温度(℃)5~150材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ステンレス304素材製品、禁銅環境に適している。
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
千代田通商ステンレス排気マフラ
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプミニ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応